曜日別特売
SSK-ITM25FLMNM iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) マグネット式フィルター 覗き見防止180°マグネット着脱+シリコン糊で簡単に取り外し可能 Smart Stock 76225707

SSK-ITM25FLMNM iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) マグネット式フィルター 覗き見防止180°マグネット着脱+シリコン糊で簡単に取り外し可能 Smart Stock 76225707
SSK-ITM25FLMNM iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) マグネット式フィルター 覗き見防止180°マグネット着脱+シリコン糊で簡単に取り外し可能 Smart Stock 76225707
SSK-ITM25FLMNM iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) マグネット式フィルター 覗き見防止180°マグネット着脱+シリコン糊で簡単に取り外し可能 Smart Stock 76225707
SSK-ITM25FLMNM iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) マグネット式フィルター 覗き見防止180°マグネット着脱+シリコン糊で簡単に取り外し可能 Smart Stock 76225707
SSK-ITM25FLMNM iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) マグネット式フィルター 覗き見防止180°マグネット着脱+シリコン糊で簡単に取り外し可能 Smart Stock 76225707
SSK-ITM25FLMNM iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) マグネット式フィルター 覗き見防止180°マグネット着脱+シリコン糊で簡単に取り外し可能 Smart Stock 76225707
SSK-ITM25FLMNM iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) マグネット式フィルター 覗き見防止180°マグネット着脱+シリコン糊で簡単に取り外し可能 Smart Stock 76225707
SSK-ITM25FLMNM iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) マグネット式フィルター 覗き見防止180°マグネット着脱+シリコン糊で簡単に取り外し可能 Smart Stock 76225707

iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) マグネット式フィルター 覗き見防止180°マグネット着脱+シリコン糊で簡単に取り外し可能

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76225707
品番
SSK-ITM25FLMNM
参考基準価格(税別)¥4,527販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

【外装:紙箱】iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代)対応 覗き見防止フィルター/マグネット着脱+シリコン糊で簡単に取り外し可能/ウェットシート+ほこり除去ラベル+クリーニングクロス付属

材質
PET
質量(g)
24.2
対応機種
iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
機能
覗き見防止180°、マグネットとシリコンのダブル吸着、約50%のブルーライトカット効果、光の反射・映り込みを抑える、Apple Pencil 対応、ケース付
のぞき見防止
あり
ブルーライトカット
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする