ちびっこぼうさいすごろく 120セット
遊びながら防災を学ぶ!楽しく備えるすごろくセット
防災をテーマにしたすごろくです。遊びながら防災知識を自然と身につけられます。
すごろく盤は折りたたむと全8ページの防災ガイドブックになり、非常時持出し品・備蓄品リストや災害時の対処方法などがイラスト付きで分かりやすく記載されています。
- セット内容
- (1セットあたり)すごろく盤1個、コマシート4個、コマ4個
- 材質
- 紙、PP
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 120×220×24
- セット数
- 120
- 適合年齢(歳)
- 3以上
- 内容量
- 1組
注意
※ご使用時、お客様ご自身での組立が必要な製品です。(工具不要)玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ






























