防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ
XPoEセット専用の単品カメラ
常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ
500万画素の高解像度モデル登場
フルHDの2倍の高解像度IPカメラ
2880×1620の高解像度で映像出力
広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能
赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能
カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。
カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。
- 規格
- 赤外線:850nm/ホワイトデュアルLED:4灯
- 本体質量(g)
- 340
- レンズ
- 3.6mm
- 信号形式
- IPネットワーク
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 75×68×189、Φ120×55
- 保証期間
- 1年
- マイク/スピーカー
- 有
- 画素数
- 500万画素
- 使用場所
- 屋外
- 照射距離(m)
- 赤外線:約15/ホワイトLED:約10
- 画角
- 水平画角:約95度
- 内容量
- 1台
注意
※こちらのカメラは塚本無線XPoE録画機専用のカメラとなります。※使用できなかったり故障の原因となりますので必ず専用の録画機でご利用ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ















