曜日別特売
WTW-SXPR2319GAB 防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 塚本無線 76228471

WTW-SXPR2319GAB 防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 塚本無線 76228471
WTW-SXPR2319GAB 防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 塚本無線 76228471
WTW-SXPR2319GAB 防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 塚本無線 76228471
WTW-SXPR2319GAB 防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 塚本無線 76228471
WTW-SXPR2319GAB 防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 塚本無線 76228471

防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード76228471品番WTW-SXPR2319GAB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

XPoEセット専用の単品カメラ
常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ
500万画素の高解像度モデル登場
フルHDの2倍の高解像度IPカメラ
2880×1620の高解像度で映像出力
広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能
赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能
カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。
カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。

規格
赤外線:850nm/ホワイトデュアルLED:4灯
本体質量(g)
340
レンズ
3.6mm
信号形式
IPネットワーク
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×68×189、Φ120×55
保証期間
1年
マイク/スピーカー
画素数
500万画素
使用場所
屋外
照射距離(m)
赤外線:約15/ホワイトLED:約10
画角
水平画角:約95度
注意
※こちらのカメラは塚本無線XPoE録画機専用のカメラとなります。
※使用できなかったり故障の原因となりますので必ず専用の録画機でご利用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,250/税込2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする