曜日別特売

ゼブラ(ZEBRA) ボールペン替芯 JK-0.4芯

ゼブラ(ZEBRA) ボールペン替芯 JK-0.4芯 - ゼブラゼブラ(ZEBRA) ボールペン替芯 JK-0.4芯 - ゼブラゼブラ(ZEBRA) ボールペン替芯 JK-0.4芯 - ゼブラゼブラ(ZEBRA) ボールペン替芯 JK-0.4芯 - ゼブラゼブラ(ZEBRA) ボールペン替芯 JK-0.4芯 - ゼブラゼブラ(ZEBRA) ボールペン替芯 JK-0.4芯 - ゼブラ

ボール径0.4mmのゲルインクボールペンのリフィルです。
さらさらとした、なめらかな書き味です。
耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書けます。
「SARASA(サラサ)」シリーズ適合替芯。

全長(mm)
96
最大径(Φmm)
3.5
ボール径(Φmm)
0.4
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76230336P-RJK4-BK黒黒
¥80
¥64
¥70(税込)
当日出荷
地域運賃
76230345P-RJK4-R赤赤
¥80
¥64
¥70(税込)
当日出荷
地域運賃
76230361P-RJK4-BL青青
¥80
¥64
¥70(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする