曜日別特売
P-RJK4-BL ゼブラ(ZEBRA) ボールペン替芯 JK-0.4芯 ゼブラ 76230361

P-RJK4-BL ゼブラ(ZEBRA) ボールペン替芯 JK-0.4芯 ゼブラ 76230361
P-RJK4-BL ゼブラ(ZEBRA) ボールペン替芯 JK-0.4芯 ゼブラ 76230361

ゼブラ(ZEBRA) ボールペン替芯 JK-0.4芯P-RJK4-BL

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
インク色青
内容量1本注文コード76230361品番P-RJK4-BL
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥70
販売価格(税別)
¥64

ボール径0.4mmのゲルインクボールペンのリフィルです。
さらさらとした、なめらかな書き味です。
耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書けます。
「SARASA(サラサ)」シリーズ適合替芯。

色
青
インク色
青
全長(mm)
96
最大径(Φmm)
3.5
ボール径(Φmm)
0.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする