ダイゴー
26-27 アポイント デスク A5 1Mブロック ネイビー
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年3月
色
ネイビー
質量(g)
187
規格
A5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
221×155×6
材質(表紙)
PVC
ページ数
80
始まり月
3
レイアウト
主:1ヶ月ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76229189
E8839
¥
1,450
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください