二重画鋲
指にフィットする形を採用。便利な画鋲抜き付き。
- 用途
- ポスター等の掲示物の掲示にぴったりです。
- 付属品
- 画鋲抜き
- 材質
- スチール(真鍮メッキ)
- 入数
- 100本
- 直径(mm)
- 10
- 内容量
- 1個
注意
※小児の手に届かないところに保管して下さい。ポスター、掲示物を留める以外の目的で使用しないで下さい。温度・湿度・保管状況によってサビる場合があります。ご注意下さい。針を使用した商品のため、お取り扱いには注意ください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
掲示用小物 の新着商品
カテゴリ























