曜日別特売

ちいさな壁収納 Pit Fit サークルフック

ちいさな壁収納 Pit Fit サークルフック - 藤山ちいさな壁収納 Pit Fit サークルフック - 藤山ちいさな壁収納 Pit Fit サークルフック - 藤山ちいさな壁収納 Pit Fit サークルフック - 藤山ちいさな壁収納 Pit Fit サークルフック - 藤山ちいさな壁収納 Pit Fit サークルフック - 藤山

壁に付ける強くてちいさな収納の提案。
フックとバスケット・シェルフを組み合わせて、生活のすぐそばに収納をプラス。
リビング・玄関・洗面所など、生活のすぐそばに収納を足すことで手間を省いて暮らしをかろやかに。
収納をとりまく素敵な日常を考え続ける、新しい暮らしの工夫です。

PitFitは石膏ボードの壁にも、石膏ボード用取付ピン(トマール)をそのまま打ち込むだけで取付けできます。(下地のある場所にはビスで施工可能です。)
取付けピン・ビスともに商品に付属しています。

用途
壁収納
セット内容
本体、石膏ボード取付ピン、ビス
寸法(mm)
Φ119×D37.5
色
ホワイト
耐荷重(kg)
固定ピン:(静止)15、(可動)3、ビス:30
素材
樹脂
内容量
1個
注意
※壁取付用部材のみの品番となります。画像のようなボックスやシェルフは別途手配となります。
※製品仕様は改良等で予告なしに変更する場合があります。
※製品の色は実物と若干異なる場合があります。
※石膏ボードの場合は固定ピン、下地がある場合はビスで取り付けてください。
※固定ピン、ビスは必ず奥まで取り付けてください。
※固定ピンを打ち付ける際にケガしないように気をつけてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852791CH-01
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする