Kamiファイル A4
書き込みできる!紙製のファイル!
表紙に直接書き込める、高品質な紙製ファイルです。鉛筆やボールペンなど筆記具を選ばずスムーズに記入でき、案件名や日付、進捗管理に便利です。印刷にも対応しており、ロゴやタイトルを印刷した資料作成も可能です。紙ならではの温かみのある質感で、パンフレットや見積書の収納にも適しています。100%紙製でそのままシュレッダー処理ができ、分別の手間を軽減します。実用性と環境配慮を両立した、オフィスに最適なファイルです。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 紙
- 寸法(mm)
- 約215×310
- 内容量
- 1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。ファイリング の新着商品
カテゴリ










![ito/oshi イトオシ 推し活 カードケースに入れたL判写真やたくさんのポストカードを収納できる カード・フォトケース PLUS(プラス)[文具] ito/oshi イトオシ 推し活 カードケースに入れたL判写真やたくさんのポストカードを収納できる カード・フォトケース PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07136128-261106-02.jpg)












