貼るシラセファイル ワイド B5ノート用 A4プリント対応2つ折り
やることついついうっかりしがちなあなたへ 「できるコ」目指す、ノート管理をお手伝いプリントの科目ごちゃまぜ「整理メンドクサイ」プリントよくなくす「どこにもない…」やり忘れ「提出って今日だっけ?」の対策にノートの表紙にファイルを貼り付けて、科目ごとにノートとプリント一括管理→整理&紛失対策にやるコト出来たらファイル上部のスライドをチェック!やるコトある=赤、やる事ない(済んだ)=青で切り替えて目印に
- 材質
- PP
- 寸法(mm)
- (たたんだ時):179×266、(ひろげた時):331×266
- 収納寸法(mm)
- 最大308×247
- 適合厚さ(mm)
- 素材:0.3
- 内容量
- 1セット(2枚)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ファイリング の新着商品
カテゴリ









![ito/oshi イトオシ 推し活 カードケースに入れたL判写真やたくさんのポストカードを収納できる カード・フォトケース PLUS(プラス)[文具] ito/oshi イトオシ 推し活 カードケースに入れたL判写真やたくさんのポストカードを収納できる カード・フォトケース PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07136128-261106-02.jpg)








![ito/oshi イトオシ 推しの写真と小物やお守りを一緒にバッグに付けられるチェキ・トレカミニポーチ PLUS(プラス)[文具] ito/oshi イトオシ 推しの写真と小物やお守りを一緒にバッグに付けられるチェキ・トレカミニポーチ PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07136137-261106-02.jpg)





