三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル - ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル - ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル - ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル - ダイヤトレンド

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応コンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H、DINV-485CAB

用途
MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き
セット内容
D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル、D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブル、D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル
色
クロ
規格
RS-422⇔RS-232Cコンバータ
電圧(V)
DC5
耐電圧
コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)
0~45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5
保存温度(℃)
-20~60
冷却方式
自冷
消費電流(mA)
100
絶縁抵抗(MΩ)
コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境
腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)
10~80%RH 結露なきこと
端子
DAFXIH-CABV:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス
通信速度
~38.4kbps
耐重量ノイズ
ノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線
コンバータ
使用湿度(%RH)
10~80%RH 結露なきこと
内容量
1セット
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49691803DAFXIH-CABV(0,S75,I)3
オープン
¥53,200
¥58,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
49691889DAFXIH-CABV(5M)(0,S75,I)5
オープン
¥57,400
¥63,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
49691968DAFXIH-CABV(10M)(0,S75,I)10
オープン
¥67,900
¥74,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
49692047DAFXIH-CABV(15M)(0,S75,I)15
オープン
¥80,500
¥88,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする