フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用

フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用 - 花王フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用 - 花王フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用 - 花王フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用 - 花王フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用 - 花王フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用 - 花王フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用 - 花王フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用 - 花王

社会に環境にやさしい「フィエスタ」のヘアスタイリング剤です。ベタつかず、ふわっと軽いヘアスタイルに。髪の乱れ・広がりを直しながら簡単に整髪できます。朝のスタイリング時、髪を保護・保湿し、ドライヤーの熱から髪を守ります。微香性・無着色 ホテル・旅館やゴルフ場、温浴施設などのパウダールームにおすすめです。<危険物>

用途
スタイリングウォーター
仕様
【薬事販売名】花王業務用ヘアスタイリングウォーターa
成分
エタノール、水、PPG-40ブチル、PG、PPG-10ソルビトール、(C12-14)s-パレス-9、クエン酸、BHT、香料
分類
化粧品
注意
※傷、はれもの、湿疹等異常のあるところには使わない。※肌に異常が生じていないかよく注意して使う。肌に合わない時、使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が出た時、直射日光が当たって同様の異常が出た時は使用を中止し、皮フ科医へ相談する。使い続けると症状が悪化することがある。※目に入らないよう注意し、入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。※認知症の方等の誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。※セルロイド製品につくと変色することがあるので、ついた時はきれいに拭き取る。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7623523649013014041381箱(2L×3本)
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
7623529749013014039191個(2L)
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする