4901301403919 フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用 花王 76235297

4901301403919 フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用 花王 76235297
4901301403919 フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用 花王 76235297
4901301403919 フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用 花王 76235297
4901301403919 フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用 花王 76235297
4901301403919 フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用 花王 76235297
4901301403919 フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用 花王 76235297
4901301403919 フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用 花王 76235297
4901301403919 フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用 花王 76235297

フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(2L)
内容量1個(2L)注文コード76235297品番4901301403919
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

社会に環境にやさしい「フィエスタ」のヘアスタイリング剤です。ベタつかず、ふわっと軽いヘアスタイルに。髪の乱れ・広がりを直しながら簡単に整髪できます。朝のスタイリング時、髪を保護・保湿し、ドライヤーの熱から髪を守ります。微香性・無着色 ホテル・旅館やゴルフ場、温浴施設などのパウダールームにおすすめです。<危険物>

用途
スタイリングウォーター
仕様
【薬事販売名】花王業務用ヘアスタイリングウォーターa
成分
エタノール、水、PPG-40ブチル、PG、PPG-10ソルビトール、(C12-14)s-パレス-9、クエン酸、BHT、香料
分類
化粧品
注意
※傷、はれもの、湿疹等異常のあるところには使わない。※肌に異常が生じていないかよく注意して使う。肌に合わない時、使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が出た時、直射日光が当たって同様の異常が出た時は使用を中止し、皮フ科医へ相談する。使い続けると症状が悪化することがある。※目に入らないよう注意し、入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。※認知症の方等の誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。※セルロイド製品につくと変色することがあるので、ついた時はきれいに拭き取る。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする