曜日別特売

フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用

フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用 - 花王フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用 - 花王フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用 - 花王フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用 - 花王フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用 - 花王フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用 - 花王フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用 - 花王フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用 - 花王

自然な優しさ。心安らぐホテルステイを。大切な肌をやさしく洗える泡タイプの業務用「洗顔料+ハンドソープ」です。秘密は”濃密つや泡”。手が肌にふれないほどのふわふわで濃密な泡が、肌本来のうるおいを守って洗います。洗いあがりは透明感のあるつるんとした素肌に。やさしいフレッシュフローラルの香り。シェービングにも使えます。ホテル・旅館やゴルフ場、温浴施設などのパウダールームにおすすめです。

用途
洗顔・手洗いフォーム
仕様
【薬事販売名】フィエスタ 洗顔・手洗いフォームg
成分
水、PG、PEG-150、グリセリン、ラウリン酸、ラウレス-6カルボン酸、ミリスチン酸、アルギニン、ラウレス-4カルボン酸、パルミチン酸、ラウリルヒドロキシスルタイン、エチルヘキシルグリセリン、ポリクオタニウム-39、アクリレーツコポリマー、水酸化K、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、香料
分類
化粧品
注意
※傷、はれもの、湿疹等異常のある所には使わない。※肌に異常が生じていないかよく注意して使う。肌に合わない時、使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が出た時、直射日光があたって同様の異常が出た時は使用を中止し、皮フ科医へ相談する。使い続けると、症状が悪化することがある。※目に入らないよう注意し、入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。異常が残る場合は、眼科医の診断を受ける。※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。※必ず本製品の容器につめかえてください。?※容器の定量線より上に液を入れないでください。入れすぎると泡で出ません。?※他の製品や異なった製造番号のものと混ぜないでください。※?※つめかえの際は、製造番号を控えておいてください。お問い合わせの際に必要な場合があります。?※つめかえ前に容器をよく洗い、水気を切ってからつめかえてください。ポンプは逆さにして数回押し、ポンプ内に残った液も出し切ってください。?※衛生的にお使いいただくため、容器が汚れた場合は交換してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7623524549013013666031箱(2L×3本)
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
当日出荷
7623530649013015086521個(2L)
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする