曜日別特売
4901301366603 フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用 花王 76235245

4901301366603 フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用 花王 76235245
4901301366603 フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用 花王 76235245
4901301366603 フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用 花王 76235245
4901301366603 フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用 花王 76235245
4901301366603 フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用 花王 76235245
4901301366603 フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用 花王 76235245
4901301366603 フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用 花王 76235245
4901301366603 フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用 花王 76235245
4901301366603 フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用 花王 76235245
4901301366603 フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用 花王 76235245

フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2L×3本)
内容量1箱(2L×3本)注文コード76235245品番4901301366603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

自然な優しさ。心安らぐホテルステイを。大切な肌をやさしく洗える泡タイプの業務用「洗顔料+ハンドソープ」です。秘密は”濃密つや泡”。手が肌にふれないほどのふわふわで濃密な泡が、肌本来のうるおいを守って洗います。洗いあがりは透明感のあるつるんとした素肌に。やさしいフレッシュフローラルの香り。シェービングにも使えます。ホテル・旅館やゴルフ場、温浴施設などのパウダールームにおすすめです。

用途
洗顔・手洗いフォーム
仕様
【薬事販売名】フィエスタ 洗顔・手洗いフォームg
成分
水、PG、PEG-150、グリセリン、ラウリン酸、ラウレス-6カルボン酸、ミリスチン酸、アルギニン、ラウレス-4カルボン酸、パルミチン酸、ラウリルヒドロキシスルタイン、エチルヘキシルグリセリン、ポリクオタニウム-39、アクリレーツコポリマー、水酸化K、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、香料
内容
2L×3本
分類
化粧品
注意
※傷、はれもの、湿疹等異常のある所には使わない。※肌に異常が生じていないかよく注意して使う。肌に合わない時、使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が出た時、直射日光があたって同様の異常が出た時は使用を中止し、皮フ科医へ相談する。使い続けると、症状が悪化することがある。※目に入らないよう注意し、入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。異常が残る場合は、眼科医の診断を受ける。※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。※必ず本製品の容器につめかえてください。?※容器の定量線より上に液を入れないでください。入れすぎると泡で出ません。?※他の製品や異なった製造番号のものと混ぜないでください。※?※つめかえの際は、製造番号を控えておいてください。お問い合わせの際に必要な場合があります。?※つめかえ前に容器をよく洗い、水気を切ってからつめかえてください。ポンプは逆さにして数回押し、ポンプ内に残った液も出し切ってください。?※衛生的にお使いいただくため、容器が汚れた場合は交換してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする