マット調A4ファイル対応トート

マット調A4ファイル対応トート - Mobby'sマット調A4ファイル対応トート - Mobby'sマット調A4ファイル対応トート - Mobby'sマット調A4ファイル対応トート - Mobby'sマット調A4ファイル対応トート - Mobby'sマット調A4ファイル対応トート - Mobby'sマット調A4ファイル対応トート - Mobby'sマット調A4ファイル対応トート - Mobby's

通勤や通学にも使えるマットな生地を使用したシンプルトートバッグ。
光沢を抑えた落ち着いた質感でカジュアルからきれいめまで幅広く対応します。
A4ファイル、タブレットも収納でき、ゴム足付きでしっかり自立。
開口部はファスナー付きで荷物が不意に落下することなく安心です。

仕様
背面:オープンポケット、本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、オープンポケット×2、ペン差し、可倒式底板、底面:ゴム足付き
質量(g)
790
寸法(cm)
36×27×12
生地
【本体】PVC(光沢を抑えたマット調)【内装】ポリエステル
収納の目安
A4ファイル(32.3×24.0)が収納可能
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53450-16 774378977743789753450-16アイボリー
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
53450-01 774379157743791553450-01クロ
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする