53450-16 マット調A4ファイル対応トート Mobby's 77437897

使用例1

53450-16 マット調A4ファイル対応トート Mobby's 77437897
53450-16 マット調A4ファイル対応トート Mobby's 77437897
53450-16 マット調A4ファイル対応トート Mobby's 77437897
53450-16 マット調A4ファイル対応トート Mobby's 77437897
53450-16 マット調A4ファイル対応トート Mobby's 77437897
53450-16 マット調A4ファイル対応トート Mobby's 77437897
53450-16 マット調A4ファイル対応トート Mobby's 77437897
53450-16 マット調A4ファイル対応トート Mobby's 77437897

マット調A4ファイル対応トート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色アイボリー
内容量1本注文コード77437897品番53450-16
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

通勤や通学にも使えるマットな生地を使用したシンプルトートバッグ。
光沢を抑えた落ち着いた質感でカジュアルからきれいめまで幅広く対応します。
A4ファイル、タブレットも収納でき、ゴム足付きでしっかり自立。
開口部はファスナー付きで荷物が不意に落下することなく安心です。

色
アイボリー
仕様
背面:オープンポケット、本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、オープンポケット×2、ペン差し、可倒式底板、底面:ゴム足付き
質量(g)
790
寸法(cm)
36×27×12
生地
【本体】PVC(光沢を抑えたマット調)【内装】ポリエステル
収納の目安
A4ファイル(32.3×24.0)が収納可能

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする