車検証ケース 電子車検証ポケット付 黒
電子車検証をスマート管理!これ1つで書類もカードもすっきり収納!
電子車検証と従来の書類をまとめて管理できる車検証ケースです。ICカードサイズの電子車検証を収納できる透明ポケットを搭載し、出し入れしやすく紛失防止にも役立ちます。整備記録簿や自賠責保険証、保証書などのA4書類も一括で収納でき、車内をすっきり整理できます。見開き仕様で複数ポケットを備え、名刺や連絡先カードもまとめて管理可能です。シンプルで実用性の高いデザインは、車販売店や整備工場の納車セットにも最適です。丈夫な素材で長く使える、安心して書類管理ができる車検証ケースです。
- 用途
- 収納・整理に。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- PVC
- 寸法(mm)
- 見開き時:約317×224×2
- 内容量
- 1個
注意
※―自動車用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:77438308 車検証ケース 電子車検証ポケット付 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438308-260421-02.jpg)
![注文コード:77438308 車検証ケース 電子車検証ポケット付 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438308-260421-04.jpg)
![注文コード:77438308 車検証ケース 電子車検証ポケット付 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438308-260421-06.jpg)
![注文コード:77438308 車検証ケース 電子車検証ポケット付 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438308-260421-08.jpg)











