91559 車検証ケース 電子車検証ポケット付 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 77438308

91559 車検証ケース 電子車検証ポケット付 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 77438308
91559 車検証ケース 電子車検証ポケット付 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 77438308
91559 車検証ケース 電子車検証ポケット付 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 77438308
91559 車検証ケース 電子車検証ポケット付 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 77438308

車検証ケース 電子車検証ポケット付 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77438308
品番
91559
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309

電子車検証をスマート管理!これ1つで書類もカードもすっきり収納!
電子車検証と従来の書類をまとめて管理できる車検証ケースです。ICカードサイズの電子車検証を収納できる透明ポケットを搭載し、出し入れしやすく紛失防止にも役立ちます。整備記録簿や自賠責保険証、保証書などのA4書類も一括で収納でき、車内をすっきり整理できます。見開き仕様で複数ポケットを備え、名刺や連絡先カードもまとめて管理可能です。シンプルで実用性の高いデザインは、車販売店や整備工場の納車セットにも最適です。丈夫な素材で長く使える、安心して書類管理ができる車検証ケースです。

用途
収納・整理に。
セット内容
本体のみ
材質
PVC
寸法(mm)
見開き時:約317×224×2
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする