iphone ケースクリア SE(第2・3世代)/8/7/6s対応
耐久性があり、扱いやすい!クリアなスマートフォンカバー!
柔軟なTPU素材と高強度のポリカーボネート素材を組み合わせたiPhoneケースです。端末にぴったりフィットし、衝撃を吸収して落下時のダメージを軽減します。フチを高く設計しているため、画面やカメラレンズが直接触れにくく、擦りキズからしっかり保護します。適度な柔軟性で着脱がしやすく、装着後はしっかり固定されて安心です。シンプルなデザインでビジネスシーンにもなじみ、グリップ性も良好です。耐久性と実用性を兼ね備えた、社用スマートフォンにも最適な保護ケースです。
- 対応機種
- SE(第2・3世代)/8/7/6s
- ケース形状
- 背面カバー型
- 耐衝撃性能
- なし
- 材質
- TPU、PC
- MagSafe対応
- 非対応
- ワイヤレス充電対応
- 非対応
- スタンド機能有無
- なし
- セット内容
- 本体のみ
- 寸法(mm)
- 約70×140×10
- 色
- クリア
- タイプ
- ケース型
- 特性
- 耐衝撃、耐久
- カメラレンズ保護
- フチ高設計
- 内容量
- 1個
注意
※―iPhoneケース の新着商品
カテゴリ







![注文コード:77438195 iphone ケースクリア SE(第2・3世代)/8/7/6s対応 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438195-260421-02.jpg)
![注文コード:77438195 iphone ケースクリア SE(第2・3世代)/8/7/6s対応 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438195-260421-04.jpg)
![注文コード:77438195 iphone ケースクリア SE(第2・3世代)/8/7/6s対応 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438195-260421-06.jpg)











![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07107340-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110332-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07106859-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109826-261105-02.jpg)