92216 iphone ケースクリア SE(第2・3世代)/8/7/6s対応 アーテック[学校教材・教育玩具] 77438195

92216 iphone ケースクリア SE(第2・3世代)/8/7/6s対応 アーテック[学校教材・教育玩具] 77438195
92216 iphone ケースクリア SE(第2・3世代)/8/7/6s対応 アーテック[学校教材・教育玩具] 77438195
92216 iphone ケースクリア SE(第2・3世代)/8/7/6s対応 アーテック[学校教材・教育玩具] 77438195

iphone ケースクリア SE(第2・3世代)/8/7/6s対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77438195
品番
92216
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

耐久性があり、扱いやすい!クリアなスマートフォンカバー!
柔軟なTPU素材と高強度のポリカーボネート素材を組み合わせたiPhoneケースです。端末にぴったりフィットし、衝撃を吸収して落下時のダメージを軽減します。フチを高く設計しているため、画面やカメラレンズが直接触れにくく、擦りキズからしっかり保護します。適度な柔軟性で着脱がしやすく、装着後はしっかり固定されて安心です。シンプルなデザインでビジネスシーンにもなじみ、グリップ性も良好です。耐久性と実用性を兼ね備えた、社用スマートフォンにも最適な保護ケースです。

セット内容
本体のみ
材質
TPU、PC
寸法(mm)
約70×140×10
色
クリア
タイプ
ケース型
対応機種
SE(第2・3世代)/8/7/6s
特性
耐衝撃、耐久
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする