ブルーライトカット保護フィルム 13.3インチ
長時間のPC作業も快適に!高透過率・低反射率の目に優しいブルーライトカットフィルム!
画面の鮮明さを保ちながらブルーライトを約71%カットする、13.3インチ(16:9)対応の保護フィルムです。透過率87%の高い視認性で色味の変化が少なく、デザイン作業や動画視聴にも適しています。紫外線も99.9%カットし、目の負担軽減とデバイス保護を同時にサポートします。硬度4HのPET素材で傷に強く、日常使用でも安心です。低反射設計により映り込みを抑え、集中しやすい画面環境を実現します。タッチ操作にも対応した実用性の高いフィルムです。
- セット内容
- 本体×1、気泡防止貼付用カード×1、ウェットシート×1、クリーニングクロス×1、ほこり取りシールセット×1
- 材質
- PET
- 内容量
- 1個
注意
※タッチペン等を使用したときには、反応しない場合があります。iPadフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad A16 / 第10世代 2025 2022 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.5 第3世代 2019年版 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.9 第4世代 2020年版 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.9 第5世代 2022年版 第5世代 ) 10.9インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 11 M2 2024年版 11インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 11 M4 / M3 2026 2025 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998カテゴリ







![注文コード:77438168 ブルーライトカット保護フィルム 13.3インチ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438168-260421-02.jpg)
![注文コード:77438168 ブルーライトカット保護フィルム 13.3インチ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438168-260421-04.jpg)
![注文コード:77438168 ブルーライトカット保護フィルム 13.3インチ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438168-260421-06.jpg)
![注文コード:77438168 ブルーライトカット保護フィルム 13.3インチ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438168-260421-08.jpg)
![注文コード:77438247 ブルーライトカット保護フィルム 13.3インチ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438247-260421-02.jpg)
![注文コード:77438247 ブルーライトカット保護フィルム 13.3インチ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438247-260421-04.jpg)
![注文コード:77438247 ブルーライトカット保護フィルム 13.3インチ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438247-260421-06.jpg)
![注文コード:77438247 ブルーライトカット保護フィルム 13.3インチ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438247-260421-08.jpg)












