91582 ブルーライトカット保護フィルム 13.3インチ アーテック[学校教材・教育玩具] 77438247

91582 ブルーライトカット保護フィルム 13.3インチ アーテック[学校教材・教育玩具] 77438247
91582 ブルーライトカット保護フィルム 13.3インチ アーテック[学校教材・教育玩具] 77438247
91582 ブルーライトカット保護フィルム 13.3インチ アーテック[学校教材・教育玩具] 77438247
91582 ブルーライトカット保護フィルム 13.3インチ アーテック[学校教材・教育玩具] 77438247

ブルーライトカット保護フィルム 13.3インチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
対応インチサイズ13.3(16:9)
内容量1個注文コード77438247品番91582
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

長時間のPC作業も快適に!高透過率・低反射率の目に優しいブルーライトカットフィルム!
画面の鮮明さを保ちながらブルーライトを約71%カットする、13.3インチ(16:9)対応の保護フィルムです。透過率87%の高い視認性で色味の変化が少なく、デザイン作業や動画視聴にも適しています。紫外線も99.9%カットし、目の負担軽減とデバイス保護を同時にサポートします。硬度4HのPET素材で傷に強く、日常使用でも安心です。低反射設計により映り込みを抑え、集中しやすい画面環境を実現します。タッチ操作にも対応した実用性の高いフィルムです。

対応インチサイズ
13.3(16:9)
フィルム寸法(mm)
294×165
セット内容
本体×1、気泡防止貼付用カード×1、ウェットシート×1、クリーニングクロス×1、ほこり取りシールセット×1
材質
PET
注意
※タッチペン等を使用したときには、反応しない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする