充電器 Type-C×1ポート USB-A×1ポート C-Cケーブル付属 1.5m PD 最大20W 同時充電 スマホ タブレット iPhone 小型
スマートフォンやタブレットなどの充電を、これ1台で。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、対応するスマートフォンなどを高速充電できるAC充電器です。約1.5mのケーブル付きですぐに使用できます。
- 用途
- USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載。それぞれのポートに対応するスマートフォンやタブレットなどでも別々のAC充電器を用意することなく、これ1台で充電できるAC充電器です。
USB Type-Cポートからは最大20W、USB-Aポートからは最大12Wでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。
2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。USB Power Deliveryでの出力はできません。
約1.5mのUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属。すぐに使用できます。
他のケーブルが必要な場合は、お使いの機器に合わせて別途ご用意ください。
厚みを抑えた縦長デザインにより、電源タップや壁のコンセントで複数の充電器を並べて挿す際も、干渉しにくい形状です。
GaN II(窒化ガリウム)を採用しています。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストによって高い安全性を確認しています。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い互換性が保たれているので、USB Power Delivery対応製品に使用できます。
日本国内専用です。
機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。
温度上昇時など、状況によっては安全保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度接続機器を取り外し、しばらく待ってから再度接続してください。
本製品を使用中に空いているポートに充電する機器を接続した際に、接続中のポートの出力が一時的に切れ、再接続することがあります。また、再度スマートフォンなどから充電開始音が鳴る場合がありますが、故障ではありません。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 付属品
- ケーブル
- 質量(g)
- 55
- 使用温度範囲(℃)
- 0~25
- 外形寸法(mm)
- 65×28×39.2
- ケーブル長(m)
- 1.5
- コネクタ形状
- USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
- 定格入力電圧(V)
- AC100-240(50/60Hz)
- 対応機種
- USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 20W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能な機器。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。
- 定格出力
- 【単独接続時】USB Type-Cポート
- 定格出力電圧
- 【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート、【単独接続時】USB Type-Cポート
- 定格入力電流(A)
- 0.7
- 保証期間
- 1年間
- ケーブル
- USB Type-C - USB Type-Cケーブル(60W対応)
- 対象地域
- 日本
- コンセント
- 固定プラグ
- 定格出力電流
- 2ポート合計最大3A (2ポート同時接続時)、【単独接続時】USB Type-Cポート
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ

































