Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z) ケース インナーケース 低反発クッション 衝撃緩和 ペンホルダー
Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)の機器本体の形状に合わせて丸みを抑えた設計により小型化を実現!収納物をしっかり保護する低反発クッションのインナーケースです。
- 用途
- Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)の端末形状に合わせた設計により小型化を実現!収納物をしっかり保護する低反発クッションのインナーケースです。
低反発フラットウレタンフォームが、機器本体への衝撃を効果的に緩和します。
ケース内側のペンホルダーにペンを差し込み、機器本体と一緒に持ち運ぶことができます。
機器本体を傷や汚れから守る、内側起毛素材を採用しています。
パイプクッション構造により、機器本体とファスナーの干渉を軽減します。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。
L字ファスナーで大きく開くため、端末の出し入れや開閉がスムーズです。
- 材質
- ポリエステル、クロロプレンゴム、ポリウレタン
- 色
- グレー
- 質量(g)
- 105
- 外形寸法(mm)
- 幅約285×厚さ約17×高さ約210
- 内寸(mm)
- 幅約266×厚さ約10×高さ約200 ※参考収納寸法
- 対応機種
- Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)
- 内容量
- 1個
タブレットケース の新着商品
タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/MAS 11インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/MAS 11インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
タブレットケース NEC LAVIE Tab T11N T1175/MA 11インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タブレットケース NEC LAVIE Tab T11N T1175/MA 11インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
タブレットケース フィリップス T8015 10.95インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
タブレットケース Lenovo Legion Tab 2026年版 8.8インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,528¥2,298
タブレットケース Lenovo Legion Tab 2026年版 8.8インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998カテゴリ





















