曜日別特売
TB-WM11IBGY Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z) ケース インナーケース 低反発クッション 衝撃緩和 ペンホルダー エレコム 77439218

TB-WM11IBGY Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z) ケース インナーケース 低反発クッション 衝撃緩和 ペンホルダー エレコム 77439218
TB-WM11IBGY Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z) ケース インナーケース 低反発クッション 衝撃緩和 ペンホルダー エレコム 77439218
TB-WM11IBGY Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z) ケース インナーケース 低反発クッション 衝撃緩和 ペンホルダー エレコム 77439218
TB-WM11IBGY Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z) ケース インナーケース 低反発クッション 衝撃緩和 ペンホルダー エレコム 77439218
TB-WM11IBGY Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z) ケース インナーケース 低反発クッション 衝撃緩和 ペンホルダー エレコム 77439218
TB-WM11IBGY Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z) ケース インナーケース 低反発クッション 衝撃緩和 ペンホルダー エレコム 77439218

Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z) ケース インナーケース 低反発クッション 衝撃緩和 ペンホルダーTB-WM11IBGY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77439218
品番
TB-WM11IBGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)の機器本体の形状に合わせて丸みを抑えた設計により小型化を実現!収納物をしっかり保護する低反発クッションのインナーケースです。

用途
Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)の端末形状に合わせた設計により小型化を実現!収納物をしっかり保護する低反発クッションのインナーケースです。
低反発フラットウレタンフォームが、機器本体への衝撃を効果的に緩和します。
ケース内側のペンホルダーにペンを差し込み、機器本体と一緒に持ち運ぶことができます。
機器本体を傷や汚れから守る、内側起毛素材を採用しています。
パイプクッション構造により、機器本体とファスナーの干渉を軽減します。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。
L字ファスナーで大きく開くため、端末の出し入れや開閉がスムーズです。
材質
ポリエステル、クロロプレンゴム、ポリウレタン
色
グレー
質量(g)
105
外形寸法(mm)
幅約285×厚さ約17×高さ約210
内寸(mm)
幅約266×厚さ約10×高さ約200 ※参考収納寸法
対応機種
Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする