神堂
いろどり結び
シンプルな細丸ゴム。結びもシャープですっきりな仕様です。全長58cm 折径12cm
用途
ラッピング用リボン ラッピング
材質
ゴム・レーヨン
全長(mm)
580
色
あかね
折径(mm)
120
内容量
1セット(50本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77441361
9442
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください