神堂
四季彩房 銀鼠
房付きの彩色豊かな落ち着きのあるゴムです。風格のある太めのゴムで1本掛けるだけで高級な引き立てになります。
用途
ラッピング用リボン ラッピング
材質
ゴム・レーヨン
全長(mm)
600
色
銀鼠
折径(mm)
120
内容量
1セット(50本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77442149
9694
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください