きらめき結び

きらめき結び - 神堂きらめき結び - 神堂きらめき結び - 神堂きらめき結び - 神堂きらめき結び - 神堂きらめき結び - 神堂きらめき結び - 神堂

シンプルな細丸のゴム。金のラメをあしらい結びめもシャープですっきりした印象。篭や箱に良く似合い、タグやチャームを合わせるとさらに個性的な装いができます。大 サイズ

用途
ラッピング用リボン ラッピング
材質
ゴム・レーヨン
全長(cm)
90
折径(cm)
19
内容量
1セット(50本)
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19852 774415807744158019852赤/金
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
19853 774415897744158919853白/金
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
19854 774415987744159819854紫/金
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
19855 774416077744160719855黄緑/金
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
19856 774416167744161619856桃/金
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
19857 774416257744162519857水色/金
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする