神堂
かんざし串
かんざしをモチーフにした和風の飾り串です。料理や和菓子のピックとして活用いただけます。
用途
ピック フィンガーフード 飾り串 ピンチョス
材質
竹
幅(mm)
9
直径(mm)
1.7
内容量
1セット(100本)
全12種類を絞り込む
全長(cm)
7.5
9
12
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77444188
6093
赤
12
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
77444197
16122
ピンク
12
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
77444206
6096
赤
7.5
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
77444215
16120
ピンク
7.5
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
77444231
16132
白
7.5
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
77444240
16134
オレンジ
7.5
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
77444249
16136
水色
7.5
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
77444258
6098
赤
9
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
77444267
16121
ピンク
9
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
77444276
16133
白
9
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
77444285
16135
オレンジ
9
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
77444301
16137
水色
9
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください