ノーブランド
竹製 ビーズピックス 9cm クリア(50本入)09496
カラフルなビーズ玉をあしらった飾り串です。パーティーでのオードブルに彩を添えます。
仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
竹(串)、アクリル(玉)
色
クリア
電源
×
温度(℃)
設定なし
外寸法(mm)
全長:約90、玉:約6、串:約Φ1.4
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04837800
09496
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください