曜日別特売

二重ゴム房

二重ゴム房 - 神堂二重ゴム房 - 神堂二重ゴム房 - 神堂二重ゴム房 - 神堂

紅白の色合いで2重に結ばれた房付きのゴムです。

用途
ラッピング 贈答用リボン 紅白
材質
ゴム・レーヨン
色
紅白
内容量
1セット(50本)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
折径(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77442255186042610
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
8日以内出荷
77442271186033012
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
77442280186023615
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
8日以内出荷
77442289186014620
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする