LED三色アラームライト
グローブ材質はポリカーボネートの半球タイプの信号灯です。
- 用途
- 産業機械の信号灯・表示灯
- 幅(mm)
- 50
- 高さ(mm)
- 65
- 奥行(mm)
- 50
- 電源(V)
- DC24
- 発光色
- 赤黄緑
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
関連資料:図面(0.03MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,900/税込¥2,090 |
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 15セグメント, ブザー, ダークグレー, 直付けデジタル税込¥95,678¥86,980カテゴリ




















