アルミブリッジあぜこしタイプ2本セット
ねじれ、ゆがみに強いアルミ角パイプ仕様。フック(爪)形状でがっちり固定。表面凸加工でスベリにくい。
- 用途
- トラクター、耕運機、田植機等のあぜごし。圃場への進入、圃場からの退出に。
- 質量(kg)
- 4.3(1本あたり)
- 幅(cm)
- 使用有効:30
- 全長(cm)
- 120
- 積載荷重(t)
- 1
- 内容量
- 1セット(2本)
注意
※本来の用途以外で使用しないでください。 最大積載荷重以上で使用しないでください。 強い衝撃を与えないで下さ。 フック(爪)がきっちりと引っかかっているか確認してから使用してください。 有効幅は使用できる部分の幅になります。有効幅以上の物を載せないでください。個人宅配送不可商品です。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ


























