電動ポリッシャー
- 用途
- 車ボディのコンパウンド研磨・小キズ消し・ワックス掛け・鏡面仕上げのほか、床の洗浄・頑固な汚れ落とし・ワックスの剥離に
- 付属品
- レンチ、ハンドル、Φ180mmパット、Φ180mmスポンジバフ、スペアカーボンブラシ×2、取扱説明書
- 材質
- ABS樹脂、ナイロン
- 色
- オレンジ/ブラック/シルバー
- 質量(g)
- 2400
- 先端サイズ
- M16-2.0
- 消費電力(W)
- 950
- 定格電圧(V)
- AC100(50/60Hz)
- 動作方式
- シングルアクション 電源コード長さ:約5m
- 連続使用時間(分)
- 20
- 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
- 600~2000、回転速度調整方式:無段階
- 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
- 約215×90×230
- 内容量
- 1個
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ

























