曜日別特売
IEP-950 電動ポリッシャー TINOVA 77445500

IEP-950 電動ポリッシャー TINOVA 77445500
IEP-950 電動ポリッシャー TINOVA 77445500
IEP-950 電動ポリッシャー TINOVA 77445500

電動ポリッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77445500
品番
IEP-950
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
用途
車ボディのコンパウンド研磨・小キズ消し・ワックス掛け・鏡面仕上げのほか、床の洗浄・頑固な汚れ落とし・ワックスの剥離に
付属品
レンチ、ハンドル、Φ180mmパット、Φ180mmスポンジバフ、スペアカーボンブラシ×2、取扱説明書
材質
ABS樹脂、ナイロン
色
オレンジ/ブラック/シルバー
質量(g)
2400
先端サイズ
M16-2.0
消費電力(W)
950
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
動作方式
シングルアクション 電源コード長さ:約5m
連続使用時間(分)
20
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
600~2000、回転速度調整方式:無段階
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約215×90×230

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする