曜日別特売

高速切断機

高速切断機 - TINOVA高速切断機 - TINOVA高速切断機 - TINOVA高速切断機 - TINOVA
用途
建設現場や工場での材料の寸切、溶接前の切断、DIYでの金属加工などに
付属品
砥石交換用スパナ17mm、切断砥石(取付済み)、取扱説明書
仕様
切断角度調整範囲:-30°~+45° 最大切断幅(約):(0°)90mm (45°)75mm クランパー開け幅(約):160mmまで
材質
ABS樹脂/合金鋼
質量(kg)
13
色
ブラック
電源
AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)
1450
電源コード(m)
約1.8
回転速度(min-1[r.p.m])
3800
定格時間(分)
20
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約550×280×380
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
305 ×2.8×25.4 (金属用) 砥石取付軸径:25.4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77445561TSC-305
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする