- 用途
- 建設現場や工場での材料の寸切、溶接前の切断、DIYでの金属加工などに
- 付属品
- 砥石交換用スパナ17mm、切断砥石(取付済み)、取扱説明書
- 仕様
- 切断角度調整範囲:-30°~+45° 最大切断幅(約):(0°)90mm (45°)75mm クランパー開け幅(約):160mmまで
- 材質
- ABS樹脂/合金鋼
- 質量(kg)
- 13
- 色
- ブラック
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 定格消費電力(W)
- 1450
- 電源コード(m)
- 約1.8
- 回転速度(min-1[r.p.m])
- 3800
- 定格時間(分)
- 20
- 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
- 約550×280×380
- 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
- 305 ×2.8×25.4 (金属用) 砥石取付軸径:25.4