20W PD対応AC充電器 A+Cポート

20W PD対応AC充電器 A+Cポート - ACRIVO20W PD対応AC充電器 A+Cポート - ACRIVO20W PD対応AC充電器 A+Cポート - ACRIVO20W PD対応AC充電器 A+Cポート - ACRIVO20W PD対応AC充電器 A+Cポート - ACRIVO

acrivoシリーズの20W充電器は、GaN(窒化ガリウム)採用によるコンパクト設計ながらUSB-CとUSB-Aの2ポートを備え、スマートフォンやタブレット2台の同時充電やPPS規格、海外電圧に対応しており、主要機能を網羅した上で低価格を実現した、コストパフォーマンスに優れたエントリーモデルです。
2台同時充電でデバイスをまとめて充電!
スマホやタブレットの急速充電に対応
USB-CとUSB-Aの2ポート搭載で、新旧デバイスに対応
コンパクト設計で持ち運びに便利、海外対応電圧

質量(g)
43
出力
USB Type-C:最大PD20W 5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A (PPS)3.3-5.9V/3A・3.3V-11V/2A、USB-A:最大QC 18W 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、【複数同時充電】USB-C+A:合計最大15W 5V/3A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27.5×46.8×43
入力
AC100V-240V, 50/60Hz
対応
PD3.0/PPS対応/GaN採用/過電流・過電圧保護/PSE取得/海外対応100-240V対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77445701ACR-20W1C1A-WH
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする