曜日別特売

カードウォレット 霞

カードウォレット 霞 - キングジムカードウォレット 霞 - キングジムカードウォレット 霞 - キングジムカードウォレット 霞 - キングジムカードウォレット 霞 - キングジムカードウォレット 霞 - キングジムカードウォレット 霞 - キングジムカードウォレット 霞 - キングジム

日本の伝統文様が映える、洗練されたカードケース。

材質
3種3層発泡PP(本体)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約107 × 9 × 71
柄
霞
最大収納枚数(枚)
カード(0.76mm厚)約15
収納寸法(mm)
W91 × H55
インデックス
2枚
内容量
1パック(5冊)
注意
※収納物が落下しないように、保管時や持ち運び時にはゴムを留めて、ご使用ください。
※ゴムに緩みが生じた際は、ご使用をお控えください。
※収納対応サイズより小さいものを入れた場合、脱落する可能性があるのでご注意ください。
※過度の衝撃を与えたり、収納物を入れ過ぎると本製品が破損・変形する原因になりますので、ご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77456456JS2512-006
¥3,000
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする