レイメイ藤井
アルミカードケース25枚収納シルバー
スリムで軽量、シンプルなカードケース
色
シルバー
本体質量(g)
19
収納枚数(枚)
25
素材
アルミニウム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
93×60×7
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03454828
CHA1507S
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください