カードウォレット 桜
日本の伝統文様が映える、洗練されたカードケース。
- 材質
- 3種3層発泡PP(本体)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約107 × 9 × 71
- 柄
- 桜
- 最大収納枚数(枚)
- カード(0.76mm厚)約15
- 収納寸法(mm)
- W91 × H55
- インデックス
- 2枚
- 内容量
- 1パック(5冊)
注意
※収納物が落下しないように、保管時や持ち運び時にはゴムを留めて、ご使用ください。※ゴムに緩みが生じた際は、ご使用をお控えください。
※収納対応サイズより小さいものを入れた場合、脱落する可能性があるのでご注意ください。
※過度の衝撃を与えたり、収納物を入れ過ぎると本製品が破損・変形する原因になりますので、ご注意ください。
事務用品 の新着商品
カテゴリ































