おはしボールペン 鶴

おはしボールペン 鶴 - キングジムおはしボールペン 鶴 - キングジムおはしボールペン 鶴 - キングジムおはしボールペン 鶴 - キングジムおはしボールペン 鶴 - キングジムおはしボールペン 鶴 - キングジムおはしボールペン 鶴 - キングジムおはしボールペン 鶴 - キングジム

箸袋で折り紙が楽しめる[割り箸風ボールペン]
見た目は割り箸。書けばボールペン。日本の食文化を感じさせる、遊び心あふれるデザインでちょっとした驚きを。
箸袋が[折り紙]に早変わり。日本文化を楽しめる、ちょっと嬉しい仕掛けです。
折った箸袋はペン置きとして使用できます。

仕様
折り紙難易度:★★★
材質
ABS(ペン)、紙(箸袋)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約37 × 8 × 195
柄
鶴
内容量
1パック(5個)
注意
※筆記・描画以外の用途に使用しないでください。食事には使用できません。
※ボールペンの中芯は交換できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77456465JS9084-005
¥3,000
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする