おはしボールペン 船
箸袋で折り紙が楽しめる[割り箸風ボールペン]
見た目は割り箸。書けばボールペン。日本の食文化を感じさせる、遊び心あふれるデザインでちょっとした驚きを。
箸袋が[折り紙]に早変わり。日本文化を楽しめる、ちょっと嬉しい仕掛けです。
折った箸袋はペン置きとして使用できます。
- 仕様
- 折り紙難易度:★★
- 材質
- ABS(ペン)、紙(箸袋)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約37 × 8 × 195
- 柄
- 船
- 内容量
- 1パック(5個)
注意
※筆記・描画以外の用途に使用しないでください。食事には使用できません。※ボールペンの中芯は交換できません。
ボールペン の新着商品
カテゴリ

























