BOSCH(ボッシュ)
コールドチゼル40×250mm
コストパフォーマンスに優れたスタンダードなコールドチゼル。_x000D_
すべてのSDSプラスシャンク工具に適合。_x000D_
イタリア自社工場で鍛造。高品質鋼材を使用で長寿命。
用途
コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業
全長(mm)
250
質量(g)
313
本体寸法(mm)
40×250×14
シャンク
SDSプラス
刃幅(mm)
40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77461426
2608690146
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください