曜日別特売
2608690146 コールドチゼル40×250mm BOSCH(ボッシュ) 77461426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608690146 コールドチゼル40×250mm BOSCH(ボッシュ) 77461426
2608690146 コールドチゼル40×250mm BOSCH(ボッシュ) 77461426

コールドチゼル40×250mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77461426
品番
2608690146
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

コストパフォーマンスに優れたスタンダードなコールドチゼル。_x000D_
すべてのSDSプラスシャンク工具に適合。_x000D_
イタリア自社工場で鍛造。高品質鋼材を使用で長寿命。

用途
コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業
全長(mm)
250
質量(g)
313
本体寸法(mm)
40×250×14
シャンク
SDSプラス
刃幅(mm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする