CONDOR(山崎産業)
コンドル 脱衣カゴ
診察室などの脱衣かごにおすすめです。
材質
PP
幅(mm)
370
高さ(mm)
150
奥行(mm)
470
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77462580
FU774-001X-OP
ブルー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
77462589
FU774-002X-OP
ピンク
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください