CONDOR(山崎産業)
コンドル 脱衣カゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
ピンク
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77462589
品番
FU774-002X-OP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
診察室などの脱衣かごにおすすめです。
色
ピンク
材質
PP
幅(mm)
370
高さ(mm)
150
奥行(mm)
470