CONDOR(山崎産業)
コンドル ハンディブラシ手編
箒職人の手作り、ハンディタイプ。
材質
天然草
幅(mm)
110
高さ(mm)
300
質量(g)
62
奥行(mm)
20
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77462948
-
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください